Fräs-vändskär RDHX 1003 MOTN, för kopier- och planfräsar, CBN925, Typ: HART

Article no.: 212248 HART
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 1003 MOTN
Typ HÅRD
Sort CBN925
Skärmaterial CBN
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Manufacturer number 212248 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
350
Stål < 60 HRC
H
300
Stål < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.
Med beläggning för optisk slitageindikering.

Anmärkning:

Montera med åtdragningsmoment 3,0 Nm.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen