{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 148 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,74 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 64,94 mm | |
Passande vändskär | RD..12T3 | |
Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Skruvsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212145 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192813 | |
Manufacturer number | 212145 80/7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |