Kopierfräs (RD..05) med gänga 16/4 mm GARANT

Article no.: 212087 16/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 11 mm
totallängd Ltot 20 mm
Fästgänga M M8
spiralfräsning ⌀ Dmin 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 1,1 mm
Rampningsvinkel αmax 2,06 grad
Rampningslängd L för αmax 9,72 mm
Passande vändskär RD.. 0501
Skruvsats förvändskär 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212087 16/4
EAN / GTIN 4045197549617
Manufacturer number 212087 16/4

Beskrivelse

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen