{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
totallängd Ltot | 20 mm | |
Fästgänga M | M5 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 15 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 18 mm | |
spiralfräsning ap | 1,1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 5,37 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 3,72 mm | |
Passande vändskär | RD.. 0501 | |
Skruvsats förvändskär | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212087 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197549570 | |
Manufacturer number | 212087 10/2 |