{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 60 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,79 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,45 mm | |
Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212006 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576530 | |
Manufacturer number | 212006 35/5 |