{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 25 mm | |
Invändig | ja | |
minimal frigörbar ytterdiameter d1 | 24,8 mm | |
totallängd L | 198 mm | |
Effektiv längd L1 | 45,8 mm | |
Skaftdiameter DS h6 | 25 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 35 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 212000 25 | |
EAN / GTIN | 4045197659255 | |
Manufacturer number | 212000 25 |