XDHW 10T310 HB 7535 UNI GARANT

Article no.: 211908 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  241,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  201,33 / st.
on request
På lager
213 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDHW 10T310
Typ UNI
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Manufacturer number 211908 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen