XDHW 10T310 HB 7720 ST1400 GARANT

Article no.: 211902 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  256,21 / st.
  • from 10 st.
    NOK  213,49 / st.
on request
På lager
728 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDHW 10T310
Typ ST1400
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,2 mm
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662
Manufacturer number 211902 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen