XDHW 060210 HB 7535 UNI GARANT

Article no.: 211898 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  215,95 / st.
  • from 10 st.
    NOK  180,06 / st.
on request
På lager
369 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär XDHW 060210
    Typ UNI
    Sort HB7535
    Skärmaterial VHM
    Hörnradie 1 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 211898 UNI
    EAN / GTIN 4045197479655
    Manufacturer number 211898 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    240
    Stål < 750 N/mm²
    P
    210
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen