XDHW 060210 HB 7720 ST1400 GARANT

Article no.: 211892 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  210,43 / st.
  • from 10 st.
    NOK  175,45 / st.
on request
På lager
386 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDHW 060210
Typ ST1400
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,15 mm
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631
Manufacturer number 211892 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen