VDGT 11T204 FN HU 7810 ALU GARANT

Article no.: 211867 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  296,43 / st.
  • from 10 st.
    NOK  247,04 / st.
on request
På lager
583 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VDGT 11T204 FR
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,17 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 0,4 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211867 ALU
EAN / GTIN 4045197700391
Manufacturer number 211867 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1900
Alu (kortspånig)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
100
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Finkornig ytstruktur, polerad spånbrytaryta − extrem reducering av risken för vidhäftning.

Anmärkning:

ap max = 3 mm för grovbearbetning med ae = 1×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen