{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 3,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,01 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 21,4 mm | |
Passande vändskär | VDGT 11T2.. | |
Skruvsats förvändskär | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 211847 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502148 | |
Manufacturer number | 211847 25/3 |