{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
totallängd Ltot | 47 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 7,65 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,34 mm | |
Passande vändskär | VCG. 2205 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 211813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502100 | |
Manufacturer number | 211813 32/2 |