{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 29,56 mm | |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 4 (15IP) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 211757 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107064 | |
Manufacturer number | 211757 42/3 |