Momentmejslar, fast förinställda 3,5 Nm

Article no.: 211750 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 303 styck i lager

Select article variation and quantity

inställt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±10
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
    Bitshållare D 6,3; F 6,3
    totallängd L 107 mm
    klinglängd 50 mm
    inställt vridmoment 3,5 Nm
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk långvägsutlösning
    Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
    Mätteknik mekanisk
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet förinställd
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning Nm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Produktslag Momentskruvdragare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 211750 3,5
    EAN / GTIN 4045197764294
    Manufacturer number 211750 3,5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Momentmejsel med greppsäkert 2K-T-handtag. Vridmomentet är fast inställt. Fäste med permanentmagneter

    Funktion:

    När vridmomentet nås löser skruvdragaren ut hörbart och kännbart. Långvägsutlösningen visar användaren entydigt att det inställda värdet har uppnåtts.

    Användningsdata:

    Tillsammans med 1/4 tum bits med C 6,3- eller E 6,3-skaft, t.ex. Torx Plus®-bits nr 674252. Idealiskt för exakt fastsättning av vändskärplattor enligt rekommenderat åtdragningsmoment.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Anmärkning:

    Levereras utan bits.
    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen