Hållare cylindrisk HSK -63 12 mm GARANT

Article no.: 210580 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TopCut
för skärhuvudsdiameter D 12 mm
fäste HSK-A 63
Invändig ja
Utvändig diameter d1 11,8 mm
utkragningslängd A-mått 51 mm
Effektiv längd L1 25 mm
rekommenderat åtdragningmoment 10 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 210580 12
EAN / GTIN 4045197522863

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.
Systemrundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Anmärkning:

Maximalt fräsdjup = L1 + I; I = se mått för kopierfräsar: Nr 210050210410.
Chucknyckel = nr 219987.
Insats för momentnyckel = nr 219986.
Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Downloads & documents

From the same series "TopCut" View all