{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 25 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållarstorlek | 40 mm | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 24,8 mm | |
utkragningslängd A-mått | 113 mm | |
Effektiv längd L1 | 94 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 35 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 210577 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557940 | |
Manufacturer number | 210577 25 |