{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 20 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 35 mm | |
Skärlängd L2 | 25 mm | |
Hörnavrundning rv | 1 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 210330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523334 | |
Manufacturer number | 210330 20 |