{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
totallängd L | 48 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,02 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
hål-⌀ | 22 | |
Tandantal Z | 5 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,2 mm | |
Invändig | ja | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,6 grad | |
axiellt spånvinkelverktyg | 6 | |
största matning vändskärsplatta SekS | 10 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikkelkode | 209810 50 | |
EAN / GTIN | 4067263101147 | |
Manufacturer number | 209810 50 |