{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,05 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11,4 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19,6 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 12,8 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,2 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 209808 16 | |
EAN / GTIN | 4067263101123 | |
Manufacturer number | 209808 16 |