{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,6 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,02 mm | |
Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,09 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 209801 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765163 | |
Manufacturer number | 209801 5 |