{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 9,3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,08 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,085 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 209750 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197475169 | |
Manufacturer number | 209750 8/1,0 |