{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
Skärområde dragande LA | 14 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,1 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 209515 12 | |
EAN / GTIN | 4045197467096 | |
Manufacturer number | 209515 12 |