{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f för valsfräsning i POM GF25 | 0,5 mm/v | |
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 | 0,3 mm/v | |
Färgring | gul | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Router |
Artikkelkode | 209415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197477538 | |
Manufacturer number | 209415 20 |