{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 16 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i PMMA | 0,015 mm | |
Matning fz för valsfräsning i PMMA | 0,02 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 209322 4 | |
EAN / GTIN | 4045197507204 | |
Manufacturer number | 209322 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs Vänsterspiral 4 mm GARANT
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 791,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 261,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
307 styck i lager
NOK 213,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
183 styck i lager
NOK 791,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | gul | Utan | Utan | gul |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | N | N | W |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |