{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 23 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 22 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i PMMA | 0,015 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 209305 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859464 |