{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,9 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikkelkode | 208125 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858931 | |
Manufacturer number | 208125 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60°, obelagd, ⌀ h6 DC: 12mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 892,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 626,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fasfräsning | 30 grad | 30 grad |