{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 4,2 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikkelkode | 208120 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129284 | |
Manufacturer number | 208120 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-avgradare 90° TiAlN 6 mm GARANT
on request
På lager
772 styck i lager
NOK 520,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 135 styck i lager
NOK 284,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 |
mått S | 4,2 | 4,2 |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 45 | 45 |