{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 1,4 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikkelkode | 208097 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858634 | |
Manufacturer number | 208097 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90°, obelagd, ⌀ h6 DC: 2mm
on request
På lager
198 styck i lager
NOK 217,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
208 styck i lager
NOK 313,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 313,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 486,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad |