{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 120 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 0,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 60 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 30 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikkelkode | 208092 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854605 | |
Manufacturer number | 208092 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |