{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Typ | N | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ de degajare D1 | 5 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Färgring | grön | |
Forma | D | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikkelkode | 208031 12 | |
EAN / GTIN | 4062406397920 | |
Manufacturer number | 208031 12 |