HM-vinkelfräs form C 60° 12 mm

Article no.: 208030 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ js14 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: js14
  • Matningsriktning: horisontell

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1833
Typ N
Tolerans nom.-⌀ js14
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Tandantal Z 6
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skärlängd Lc 5 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 60 grad
Färgring grön
Form C
Produktslag Vinkeländfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208030 12
EAN / GTIN 4062406397845
Manufacturer number 208030 12

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid.
Vinkeltolerans ± 8 vinkelminuter.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 208037.
För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen