{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10,5 mm | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
För woodruffkilar DIN 6888 | 2,0×3,7 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 208024 10,5X2 | |
EAN / GTIN | 4062406397012 | |
Manufacturer number | 208024 10,5X2 |