{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Radie r | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans radiekontur | ±0,01 | |
Tandantal Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 12 mm | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikkelkode | 208023 3 | |
EAN / GTIN | 4062406103835 | |
Manufacturer number | 208023 3 |