HM-tunnfräs trubbig konisk form α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Article no.: 207546 8/180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
136 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC / R2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi PPC
Skärlängd Lc 1,9 mm
Verkansradie R2 180 mm
Skärradie R1 1,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,055 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Färgring grön
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207546 8/180
EAN / GTIN 4045197938220
Manufacturer number 207546 8/180

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högprestandaverktyg för ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor. För utomordentlig ytkvalitet på mycket kort bearbetningstid. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

Anmärkning:

R2 anger verkningsradien på verktyget.
Ingen efterslipning möjlig!
För ytbehandling och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen