{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 0,32 mm | |
Skärradie R1 | 0,2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 2 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,37 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,014 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 1 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207377 0,4X2 | |
EAN / GTIN | 4062406387617 | |
Manufacturer number | 207377 0,4X2 |