{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 1 mm | |
radie R | 0,4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 1,6 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,75 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,1 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,005 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207372 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197600318 | |
Manufacturer number | 207372 0,8 |