{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
radie R | 1 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 70 HRC | 0,005 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 70 HRC | 0,005 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | röd |
Artikkelkode | 207343 2/6 | |
Manufacturer number | 207343 2/6 |