HM-fullradiepinnfräs TiAlN 5 mm GARANT

Article no.: 207175 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd lc 3,5 mm
radie R 2,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 4,7 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,032 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207175 5
EAN / GTIN 4045197126672
Manufacturer number 207175 5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
575
Stål < 750 N/mm²
P
390
Stål < 900 N/mm²
P
390
Stål < 1100 N/mm²
P
280
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakt radieform utan profilförvrängning.
Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,01 mm.
Med omslutningsvinkel 220°.
Storlek nom. ⌀: Dc = f8

Anmärkning:

Frislipning efter skärlängd LC koniskt stigande.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fullradiepinnfräs TiAlN 5 mm GARANT

HM-fullradiepinnfräs TiAlN 5 mm GARANT

on request
På lager
68 styck i lager
NOK  1 986,38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
245 styck i lager
NOK  531,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
894 styck i lager
NOK  248,18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
NOK  1 681,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
150 styck i lager
NOK  1 986,38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning 0,05×D vid kopierfräsning 0,03×D vid kopierfräsning
totallängd L 80 mm 54 mm 54 mm 80 mm 80 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
radie R 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Skär-⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen