{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
radie R | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 3 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,95 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Manufacturer number | 207115 1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fullradiefräs av solid HM TiAlN 1 mm GARANT
on request
På lager
86 styck i lager
NOK 537,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 407 styck i lager
NOK 250,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning ;0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning ;0,05×D vid valsfräsning |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 50 | 50 |
Skärlängd Lc | 2 | 3 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 2 | 2 |