Fullradiefräs av solid HM TiAlN 12 mm GARANT

Article no.: 207115 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
radie R 6 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 28 mm
Friställningsdiameter D1 11,8 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207115 12
EAN / GTIN 4045197229564
Manufacturer number 207115 12

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen