Fullradiefräs av solid HM 5 mm GARANT

Article no.: 207106 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
105 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 9 mm
radie R 2,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 15 mm
Friställningsdiameter D1 4,9 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207106 5
EAN / GTIN 4045197540478
Manufacturer number 207106 5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
230
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen