{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
radie R | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 60 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,4 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207072 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849779 | |
Manufacturer number | 207072 12 |