{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 0,6 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 0,48 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 1 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,57 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207023 0,6X1 | |
EAN / GTIN | 4062406188115 | |
Manufacturer number | 207023 0,6X1 |