{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,01 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Snijlengte Lc | 0,64 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 3 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,77 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium | 0,0032 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Snijsnelheid vc in gietaluminium | 380 m/min | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207022 0,8X3 | |
EAN / GTIN | 4045197590664 | |
Manufacturer number | 207022 0,8X3 |