{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206353 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540171 | |
Manufacturer number | 206353 4/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB TiSi 4/0,5 mm HOLEX
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 825,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 833,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
43,15 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 17 | 16 | 17 |
Longitud total L | 57 | 57 | 57 |
Refrigeración interior | nej | nej | no |
Longitud de filo Lc | 11 | 11 | 11 |
Ángulo de hélice | 35 | 40 | 35 |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |