HOLEX Pro INOX M VHM-torusfräs HPC 4/1,0 mm

Article no.: 206344 4/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Inox
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 17 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,015 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,019 mm
Skafttolerans h6
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206344 4/1,0
EAN / GTIN 4067263046769
Manufacturer number 206344 4/1,0

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Utomordentliga användningstider i sin klass vid bearbetning av korrosionsbeständiga stål genom innovativ beläggning och geometri. Speciellt för rostfria stål i högkapacitetsområdet, t.ex. Duplex. Optimal spånavskiljningsförmåga genom höga skärhastigheter. Tolerans eggradie R1= ±0,005 mm. Yttermått liknande DIN 6527.

Downloads & documents

From the same series "Pro Inox" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen