HM-torusfräs HPC TiAlN 8/1,5 mm GARANT

Article no.: 206342 8/1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 9 mm
Skärradie R1 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 54 mm
Friställningsdiameter D1 7,4 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,06 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,06 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206342 8/1,5
EAN / GTIN 4045197598851
Manufacturer number 206342 8/1,5

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
135
Stål < 60 HRC
H
120
Stål < 65 HRC
H
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen