{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Skärradie R1 | 0,3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,7 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206280 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197123893 | |
Manufacturer number | 206280 3/0,3 |