HM-torusfräs TPC 6/0,5 mm

Article no.: 206211 6/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h6 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,12×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 25 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 5,7 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig 0,032 mm
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206211 6/0,5
EAN / GTIN 4045197812001
Manufacturer number 206211 6/0,5

Användningstabell

Alu
N
280
Alu (kortspånig)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Akryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Med dubbel spåndelare för föredömlig spånbildning.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

ae max = 0,12×D för TPC-bearbetning.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen